| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D992C84 Herst.-Nr.: 2CKA008200A0233 EAN/GTIN: 4011395304464 |
| |
|
| | |
| UP-Radio std-ws glz Basis+m.Geh 8220UJ-84-101 Weitere Informationen: | | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Ausführung: | Radio | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Farbe: | studioweiß | Min. Tiefe der Gerätedose: | 40 mm | Montageart: | Unterputz | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Radio, unterputz-radio busch jäger, unterputz-radio, Elektronik-Einsatz, Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme, LCD-Uhr, Thermometer, Uhr/Wecker, Unterputzradio, UP-Einsatz, Wecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 108,52* | € 135,05* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 110,72* | € 137,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 114,85* | € 142,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,22* | € 142,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,89* | € 149,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|