Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 72-144W VARDAflex ProxiDimmer 6000mA 24V IP20 dyn 40x10x2,7mm 80601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProxiDimmer Select für Aluprofile-CV, Gestensteuerung, für VARDAflex, dynamisch, IP20
ProxiDimmer Select für Aluprofile-CV, Gestensteuerung, für VARDAflex, dynamisch, IP20
Artikel-Nr.:
     262-D992D29
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80601
EAN/GTIN:
     4012094806013
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 72-144W VARDAflex ProxiDimmer 6000mA 24V IP20 dyn 40x10x2,7mm 80601
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
72 - 144 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
6000 - 6000 mA
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
ohne (Platinenmontage)
Höhe:
2.7 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
40 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,03*
€ 51,03*
€ 8,50*
ab € 44,31*
€ 59,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,54*
€ 60,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,54*
€ 62,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,33*
€ 69,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.