Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED-Einbaustrahler 6W 3000K 718lm Konv sw mt 1LED Alu IP40 RF:hochglänzend ALU57302WWD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D992D51
Hersteller:
Rutec Licht
Herst.-Nr.:
ALU57302WWD
EAN/GTIN:
4012094573328
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler 6W 3000K 718lm Konv sw mt 1LED Alu IP40 RF:hochglänzend ALU57302WWD
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
82 mm mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
718 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
68 - 0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
45 mm
Einbaulänge:
0 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
6 - 6 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
40 mm mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
119.67 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom:
718 - 718 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
6 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Reflektor:
hochglänzend
Reflektorfarbe:
Silber
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
einbaudeckenleuchte led 2700k
,
einbauleuchte led
,
rutec einbauleuchten led
,
1-Phasen-Strahler
,
3-Phasen-Strahler
,
Akzentstrahler
,
Anbaustrahler
,
Asymmetrischer Fluter
,
Außenstrahler
,
Balkenstrahler
,
Bodeneinbaustrahler
,
Bodenstrahler
,
Breitstrahler
,
Deckenstrahler
,
Deckenteller
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
Displaystrahler
,
Downlight
,
Einbaurichtstrahler
,
Einbau-Richtstrahler
,
Erdspießstrahler
,
Flächenstrahler
,
Fluter
,
Fluter-Lichteinsatz
,
Glasschienen-Strahler
,
Hochvolthalogen-Strahler
,
Innenraumleuchte
,
Langfeldstrahler
,
Lichtbandfluter
,
Lichteinsatz
,
Lichteinsatz Fluter
,
Lichtpunkt
,
Niedervolt-Strahler
,
NUG-Leuchte
,
NV-Strahler
,
Punktstrahler
,
Richtstrahler
,
Schaufensterstrahler
,
Scheinwerfer
,
Shopbeleuchtung
,
Shopstrahler
,
Spot
,
Spotstrahler
,
Strahler
,
Strahler für Entladungslampe
,
Strahler für Gasentladungslampe
,
Strahler für Glüh-/Halogenlampe
,
Strahler für Glühlampe
,
Strahler für Halogenlampe
,
Strahler für Kompaktleuchtstofflampe
,
Strahlerbalken
,
Strahlerleiste
,
Strahlerteller
,
Stromschienenfluter
,
Stromschienen-Strahler
,
SuperSpot
,
Tiefstrahler
,
Unterwasserfluter
,
Vitrinenstrahler
,
Wallwasher Strahler
,
Wandfluter
,
Wandfluter-Einsatz
,
Wandstrahler
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 26,11*
€ 26,11*
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,90*
€ 28,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,14*
€ 29,24*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,02*
€ 30,36*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,74*
€ 31,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL Einbaustrahler,dimmbar,multicolour,plug&p
Rutec Licht
ALU57251SWD
ab € 20,51*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL Einbaustrahler,dimmbar,multicolour,plug&p
Rutec Licht
ALU57252SWD
ab € 24,29*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL Einbaustrahler,dimmbar,multicolour,plug&p
Rutec Licht
ALU57259SWD
ab € 23,77*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set dimmbar Plug&p
Rutec Licht
ALU57301WWD
ab € 20,61*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set dimmbar Plug&p
Rutec Licht
ALU57309WWD
ab € 20,29*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL LED-Einbaustrahler 3er Set dimmbar Plug&p
Rutec Licht
ALU57331WWD
ab € 43,64*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL LED-Einbaustrahler 3er Set dimmbar Plug&p
Rutec Licht
ALU57332WWD
ab € 43,48*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL LED-Einbaustrahler 3er Set dimmbar Plug&p
Rutec Licht
ALU57339WWD
ab € 42,98*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL LED-Einbaustrahler1er Set DimToWarm Plug&
Rutec Licht
NULL
ab € 25,45*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL LED-Einbaustrahler1er Set DimToWarm Plug&
Rutec Licht
ALU57302DTW
ab € 25,51*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL LED-Einbaustrahler1er Set DimToWarm Plug&
Rutec Licht
ALU57309DTW
ab € 26,32*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL LED-Einbaustrahler1er Set on-off plug&pla
Rutec Licht
ALU57301WW
ab € 17,18*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL LED-Einbaustrahler1er Set on-off plug&pla
Rutec Licht
ALU57302WW
ab € 17,14*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL LED-Einbaustrahler1er Set on-off plug&pla
Rutec Licht
ALU57309WW
ab € 16,31*
Ähnlich
Rutec - GAIL LED-Einbaustrahler - GAIL LED-Einbaustrahler3er Set DimToWarm Plug&
Rutec Licht
ALU57331DTW
ab € 73,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen