Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung VARDAflex L2000mm H6,6mm Kst farblos B68897


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D992D70
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     B68897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Abdeckung VARDAflex L2000mm H6,6mm Kst farblos B68897
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
18 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
6.6 mm
Länge:
2000 mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,35*
€ 8,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 10,27*
€ 8,50*
ab € 7,34*
€ 10,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,84*
€ 11,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,78*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
B68898
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.