Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger VARDAflex ws 2p B86536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Strip VARDAflex (einfarbig, Breite 0.8cm)- Verbinder-Set PROFI (RU- 86536 + RU-86538), IP20, mit 15cm Kabel
Zubehör für LED Strip VARDAflex (einfarbig, Breite 0.8cm)- Verbinder-Set PROFI (RU- 86536 + RU-86538), IP20, mit 15cm Kabel
Artikel-Nr.:
     262-D992D98
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     B86536
EAN/GTIN:
     4012094235363
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
KupplungVerbinder ger VARDAflex ws 2p B86536
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,90*
€ 4,90*
€ 8,50*
ab € 4,32*
€ 6,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 6,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 6,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.