| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E002B47 Herst.-Nr.: 65348 EAN/GTIN: 4012094653488 |
| |
|
| | |
| Abdeckung ws Kst L2000mm 65348 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 0 mm | Länge: | 2000 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,51* | € 10,86* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,59* | € 10,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 8,06* | € 11,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,35* | € 12,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,82* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|