Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe alu Kst Einspeisung 65381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutec Endkappe Einspeisung 65381
Rutec Endkappe Einspeisung 65381
Artikel-Nr.:
     262-E002B53
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     65381
EAN/GTIN:
     4012094653815
Endkappe alu Kst Einspeisung 65381
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Bestückung:
Einspeisung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,62*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,34*
€ 2,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.