Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil sw Alu L2000mm 65922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E002C47
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     65922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Alu-Profil sw Alu L2000mm 65922
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,05*
€ 63,75*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,42*
€ 64,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 52,69*
€ 68,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,46*
€ 71,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,06*
€ 78,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.