Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil sw Alu L2000mm 65932


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E002C51
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     65932
EAN/GTIN:
     4012094659329
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Alu-Profil sw Alu L2000mm 65932
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,72*
€ 61,97*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,42*
€ 62,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 49,90*
€ 65,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,54*
€ 67,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,94*
€ 74,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.