Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe alu 65978


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutec 65978 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Rutec 65978 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E002C65
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     65978
EAN/GTIN:
     4012094659787
Endkappe alu 65978
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,48*
€ 1,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,96*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,28*
€ 2,05*
€ 8,50*
ab € 1,31*
€ 2,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.