| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E002C91 Herst.-Nr.: 69048 EAN/GTIN: 4012094690483 |
| |
|
| | |
| Abdeckung ws Kst L2000mm 69048 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 0 mm | Länge: | 2000 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,06* | € 7,52* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,23* | € 7,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 5,56* | € 8,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,75* | € 8,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,13* | € 8,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|