| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E002D08 Herst.-Nr.: 69189 EAN/GTIN: 4012094691893 |
| |
|
| | |
| Abdeckung ws Kst L2000mm 69189 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 0 mm | Länge: | 2000 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,56* | € 8,11* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,72* | € 8,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 6,09* | € 8,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,30* | € 9,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,65* | € 9,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|