| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E002E58 Herst.-Nr.: 80520 EAN/GTIN: 4012094805207 |
| |
|
| | |
| Controll-Panel IP20 80520 Weitere Informationen: | | Art der Steuerung: | DMX | Ausführung: | Controll-Panel | Kontrolleinheit | Breite: | 86 mm | Höhe: | 42 mm | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 73,19* | € 91,04* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 79,29* | € 94,24* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 98,70* | € 98,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,93* | € 99,33* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 86,04* | € 102,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|