Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktaster UP 868MHz 4k IP20 Batt 80574


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E002E64
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     80574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernsteuerung
Funkcodiergerät
Funkcody
Funkfernsteuerung
Funktaster UP 868MHz 4k IP20 Batt 80574
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
4
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Funktaster unter Putz:
ja
Reichweite:
30 m m
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
Batterie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 56,96*
€ 56,96*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,68*
€ 59,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,72*
€ 61,99*
€ 8,50*
ab € 49,34*
€ 63,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,26*
€ 74,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80450
ab € 46,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.