Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtpunkt Vasto 7W 3000K 630lm anth Konv IP20 Ø80x40mm 3428-71-282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kompaktspot anthrazit 3428-71-282
LED-Kompaktspot anthrazit 3428-71-282
Artikel-Nr.:
     262-E003C74
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     3428-71-282
EAN/GTIN:
     8019282112334
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED-Lichtpunkt Vasto 7W 3000K 630lm anth Konv IP20 Ø80x40mm 3428-71-282
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Lichtpunkt
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
80 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
630 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 40 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
7 - 7 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
40 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
90 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
7 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,98*
€ 18,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,04*
€ 21,63*
€ 5,46*
ab € 15,14*
€ 21,78*
€ 8,50*
ab € 16,50*
€ 23,48*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 16,73*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.