![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Außendurchmesser: | 402 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 1647 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 0 °C |
Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
Blendbegrenzung (UGR): | 0 |
Breite: | 0 mm |
Einbaubreite: | 0 mm |
Einbaudurchmesser: | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe: | 0 mm |
Einbaulänge: | 0 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D |
Farbtemperatur: | 3000 - 3000 K |
Flimmerwert Pst LM: | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 |
Geeignet für Aufbaumontage: | ja |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Lampenleistung: | 22 - 22 W |
Gehäusefarbe: | schwarz |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
Höhe/Tiefe: | 99 mm |
Klirrfaktor (THD): | 0 |
Leistungsfaktor: | 0 |
Leiterquerschnitt: | 0 mm² |
Leuchtenlichtausbeute: | 0 lm/W |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt: | direkt |
Lichtfarbe: | weiß |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstärke: | 0 cd |
Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Länge: | 0 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 |
Max. Systemleistung: | 22 W |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Mit Leuchtmittel: | ja |
Nennspannung: | 220 - 240 V |
Nennstrom: | 0 - 0 mA |
Ohne Dimmfunktion: | ja |
Polzahl: | 0 |
Schlagfestigkeit: | IK00 |
Schutzart (IP): | IP40 |
Schutzklasse: | I |
Spannungsart: | AC |
Stroboskopeffektwert SVM: | 0 |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |