Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte TOMMY 4x28W ni IP20 E14 700x176x190mm R80334001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenstrahler TOMMY 4 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß
Deckenstrahler TOMMY 4 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß
Deckenstrahler TOMMY 4 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß
Deckenstrahler TOMMY 4 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß
Deckenstrahler TOMMY 4 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß
Deckenstrahler TOMMY 4 flammig Silber matt mit Stoffschirmen in Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E003D28
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R80334001
EAN/GTIN:
     4017807388978
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
LED-Anbauleuchte TOMMY 4x28W ni IP20 E14 700x176x190mm R80334001
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
176 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E14
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
Nickel
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
190 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
700 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Textil
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,16*
€ 50,74*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 37,90*
€ 50,99*
1
€ 4,95*
ab € 45,38*
€ 61,18*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 47,04*
€ 62,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
613000431
ab € 54,32*
Ähnlich
Reality Leuchten
R82124131
ab € 35,44*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80914LM031
ab € 28,48*
Ähnlich
Reality Leuchten
R82154131
ab € 35,85*
Ähnlich
meineWunschleuchte
20LM393
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.