Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Pendellampe
>
Artikel
LED-Pendelleuchte 27W Avignon 2700K sym 2900lm ni 3LEDs LED nicht austauschbar 60090
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E003D43
Hersteller:
Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
60090
EAN/GTIN:
4003694600903
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 27W Avignon 2700K sym 2900lm ni 3LEDs LED nicht austauschbar 60090
Weitere Informationen:
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2900 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
955 mm mm
Durchmesser:
200 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Geeignet für Lampenleistung:
9 - 9 W
Gehäusefarbe:
Nickel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Pendellänge:
1040 - 1590 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
led pendelleuchte 3000k
,
led hängeleuchte
,
led pendelleuchte 3000 kelvin
,
Arbeitsbereichleuchte
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Arbeitszonenleuchte
,
BAP-Leuchte
,
BAP-Pendelleuchte
,
Bildschirmarbeitsplatzleuchte
,
Bildschirmtaugliche Leuchte
,
Cluster-Leuchte
,
Deckenleuchte
,
Direkt-/Indirekt-Leuchte
,
Direktleuchte
,
Direkt-Leuchte
,
Einzelleuchte
,
Feuchtraumleuchte
,
Geschlossene Leuchte
,
I/D-Leuchte
,
Innenraumleuchte
,
Leuchte
,
Lichtbalken
,
Lichtdreieck
,
Lichtflöte
,
Lichtkachel
,
Lichtkegel
,
Lichtkelch
,
Lichtkopf
,
Lichtlamelle
,
Lichtlinie
,
Lichtprisma
,
Lichtpunkt
,
Lichtquadrat
,
Lichtrahmen-Pendelleuchte
,
Lichtrohr
,
Lichtschale
,
Lichttrapez
,
Lichttulpe
,
Microprismenleuchte
,
Micropyramidleuchte
,
Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe
,
Pendelleuchte für Glühlampe
,
Pendelleuchte für Halogenlampe
,
Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe
,
Pendelleuchte für Leuchtstofflampe
,
Pendel-Wallwasher
,
Raster-Hängeleuchte
,
Rasterleuchte
,
Raster-Pendelleuchte
,
Regalleuchte
,
Rundleuchte
,
Überhangleuchte
,
Wallwasher
,
Waveguide-/Microprismenleuchte
,
Waveguideleuchte
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 338,89*
€ 403,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 341,08*
€ 404,38*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 434,33*
€ 505,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,38*
€ 481,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,32*
€ 472,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,63*
€ 455,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,09*
€ 442,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,08*
€ 405,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Pendelleuchte COLETTE Silber 3flammig höhenverstellbar & dimmbar, 100cm lang
Fischer & Honsel
60193
ab € 539,86*
Ähnlich
LED Pendelleuchte LAVIN 3flammig Opalglas höhenverstellbar dimmbar, 100cm lang
Fischer & Honsel
60449
ab € 367,89*
Ähnlich
LED Pendelleuchte LAVIN 3flammig Rauchglas höhenverstellbar dimmbar, 100cm lang
Fischer & Honsel
60651
ab € 434,31*
Ähnlich
LED Pendelleuchte SHINE WOOD aus Holz 3flammig höhenverstellbar, 100cm lang
Fischer & Honsel
61073
ab € 712,15*
Ähnlich
LED-Pendelleuchte, FRANKLIN, LED/9W, 3-flammig, Pendel-L 1.500, B 850, Pendel Ø 140
TRIO Leuchten
559232
ab € 137,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen