Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 9W Avignon 2700K 1LED 1000lm ni LED nicht austauschbar sym 60143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 1-fl.nickel mt/chr 60143
LED-Pendelleuchte 1-fl.nickel mt/chr 60143
Artikel-Nr.:
     262-E003D44
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60143
EAN/GTIN:
     4003694601436
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 9W Avignon 2700K 1LED 1000lm ni LED nicht austauschbar sym 60143
Weitere Informationen:
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Durchmesser:
250 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
9 - 9 W
Gehäusefarbe:
Nickel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Pendellänge:
1150 - 1700 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,54*
€ 160,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,37*
€ 161,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.