Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe Kaltschr 1x95-300qmm Mit konzentrischer Abschirmung N(A)2XY CAMSV-S/24KV/95-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe 1-Leiter CAMSV-S/24kV/95-300
Verbindungsmuffe 1-Leiter CAMSV-S/24kV/95-300
Artikel-Nr.:
     262-E004A03
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     354999
EAN/GTIN:
     4010311171531
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe
Verbindungsmuffe Kaltschr 1x95-300qmm Mit konzentrischer Abschirmung N(A)2XY CAMSV-S/24KV/95-300
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
1
Ausführung:
Kaltschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Geeignet für:
N(A)2XY
Halogenfrei:
ja
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
95 - 300 mm²
Mit Schutzleiter:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Weitere Suchbegriffe: Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 301,27*
€ 360,48*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 304,35*
€ 361,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 307,48*
€ 364,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,64*
€ 365,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,42*
€ 433,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,22*
€ 425,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,23*
€ 391,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,17*
€ 379,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.