Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil AC 110-130VAC Kurzschl.fest 4,2VA 24W Stabilisiert f.Reiheneinb IP3X LV454443


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E004C98
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LV454443
EAN/GTIN:
     3606481190956
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil AC 110-130VAC Kurzschl.fest 4,2VA 24W Stabilisiert f.Reiheneinb IP3X LV454443
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung AC:
110 - 130 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
93.5 - 143 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
93.5 - 143 V
Breite:
108 mm
Direktmontage möglich:
ja
Einbauhöhe:
90 mm
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
90 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
24 W
Leistungsaufnahme:
4.2 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP3X
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stabilisiert:
ja
Tiefe:
67.5 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 351,55*
€ 397,38*
Frei Haus
ab € 356,76*
€ 401,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 346,98*
€ 401,85*
Frei Haus
ab € 357,37*
€ 405,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 363,56*
€ 411,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,38*
€ 472,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,43*
€ 470,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,80*
€ 456,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,59*
€ 446,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.