Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandanbauleuchte Vanity 60W HV rost IP20 E14 95x75x500mm 2899-21-171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fabas 2899-21-171 Wandleuchte rostfarbig
Fabas 2899-21-171 Wandleuchte rostfarbig
Artikel-Nr.:
     262-E005D26
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     2899-21-171
EAN/GTIN:
     8019282022374
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandanbauleuchte Vanity 60W HV rost IP20 E14 95x75x500mm 2899-21-171
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 40 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
75 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E14
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
braun | rost
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
500 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
95 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
60 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 52,65*
€ 52,65*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 43,42*
€ 58,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,34*
€ 59,37*
€ 8,50*
ab € 46,01*
€ 61,09*
3 Tage
1
€ 5,55*
ab € 46,62*
€ 62,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.