| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E005D60 Herst.-Nr.: 65500485 EAN/GTIN: 4044774761657 |
| |
|
| | |
| Wellrohrverschraubung PA PG11 IP66 ger Gew Polyamid (PA) 10mm SILVYNFLEXILOKPG11/13BK Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Bauform: | Außengewinde | Farbe: | schwarz | Gesamtlänge: | 41 mm mm | Gewindeanschlussgröße: | PG11 | Gewindelänge: | 10 mm mm | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 0.512 mm | Material Dichtung: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Schutzart (IP): | IP66 | Verbindungsart: | Gewinde | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,011* | € 1,461* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,12067* | € 1,60067* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,02* | € 1,64* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,156* | € 1,656* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,3055* | € 1,8655* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,0067* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|