| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E007C57 Herst.-Nr.: 1033200 EAN/GTIN: 3660849542306 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrmotor Ø63mm 6Nm SW60 f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 60 Für Rollläden 1033200 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Achtkantstahlwelle SW 60: | ja | Art der Endschalter: | elektronisch | Außendurchmesser: | 63 mm mm | Drehmoment: | 6 Nm. Nm | Elektronische Hinderniserkennung: | ja | Elektronische Laufwegüberwachung: | ja | Für Rollläden: | ja | Länge: | 464 mm mm | Max. Rollladengewicht: | 0 kg kg | Mit Adapter für Welle: | ja | Mit Mitnehmer: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, SmartHome Rohrmotor, rohrmotor somfy, smarthome rohrmotor, rolladenmotor 6 nm, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 211,55* | € 258,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 212,12* | € 258,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 213,65* | € 260,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 224,14* | € 273,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|