| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E007C70 Herst.-Nr.: 1870475 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Jalousiesteuerung sw mt 0-65000lx int.Zeitschaltuhr Nebenstelleneingang 1870475 Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Dämmerungswert einstellbar: | 0 - 65000 lx lx | Farbe: | schwarz | Geeignet für Regensensor: | ja | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für Windsensor: | ja | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Mit Astro-Programm: | ja | Mit Helligkeitssensoranschluss: | ja | Mit Memory-Funktion: | ja | Nebenstelleneingang: | ja | Nennspannung: | 230 V V | Sonnenschutzwert einstellbar: | 0 - 65000 lx lx | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.140,98* | € 2.333,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.135,78* | € 2.334,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.350,95* | € 2.544,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2.365,60* | € 2.570,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|