Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Kochplatte 2000W Ø180mm 230V Schalter 19.18463.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E008B12
Hersteller:
     E.G.O. Elektro-Gerätebau
Herst.-Nr.:
     19.18463.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austauschkochplatte
Ersatz-Kochplatte 2000W Ø180mm 230V Schalter 19.18463.040
Weitere Informationen:
Art der Temperaturregelung:
Schalter
Ausführung:
Normal-Kochplatte
Durchmesser:
180 mm mm
Leistung:
2000 W W
Spannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Kochplatte, Blitz-Kochplatte, Ersatzkochplatte, Herd-Ersatzkochplatte, Herdkochplatte, Herdplatte, Kochfeld, Kochplatte, Normal-Kochplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 19,93*
€ 26,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,23*
€ 29,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,39*
€ 29,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.