Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Alu 724x700x20mm SK3286.560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E009D20
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286560
EAN/GTIN:
     4028177943858
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Austrittsfilter Alu 724x700x20mm SK3286.560
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
724 mm
Mit Filtermatte:
ja
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter rittal, filtermatten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 147,30*
€ 173,27*
2
€ 65,00*
ab € 152,59*
€ 179,40*
2
Frei Haus
ab € 165,505*
€ 231,375*
2
Frei Haus
ab € 206,73*
€ 244,59*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 308,18*
€ 353,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,63*
€ 420,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,62*
€ 418,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,13*
€ 405,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,41*
€ 395,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.