Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Alu 765x945x20mm SK3286.570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E009D21
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3286570
EAN/GTIN:
     4028177943841
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Austrittsfilter Alu 765x945x20mm SK3286.570
Weitere Informationen:
Breite:
945 mm
Höhe:
765 mm
Mit Filtermatte:
ja
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter rittal, filtermatten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 188,44*
€ 219,91*
2
€ 65,00*
ab € 194,995*
€ 227,185*
2
Frei Haus
ab € 273,77*
€ 322,775*
2
Frei Haus
ab € 208,855*
€ 322,875*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 393,60*
€ 454,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,16*
€ 540,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,62*
€ 538,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,14*
€ 517,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,76*
€ 503,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,60*
€ 468,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.