Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadensystem Unten 4575mm, sw eloxiert 36121-4575


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E010A4290
Hersteller:
     SL Rack
Herst.-Nr.:
     36121-4575
EAN/GTIN:
     k.A.
Fassadensystem Unten 4575mm, sw eloxiert 36121-4575
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 98,95*
€ 113,98*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 118,28*
€ 148,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 4.559,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.