Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 24V Blei 1200mAh 136x126,5x55mm PVAF24/1,2AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E016G66
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVAF24/1,2AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Akku 24V Blei 1200mAh 136x126,5x55mm PVAF24/1,2AH
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blei
Breite:
55 mm
Gewicht:
1.8 g
Höhe inkl. Pole:
126.5 mm
Kapazität:
1200 mAh
Länge:
136 mm
Nennspannung:
24 V
Umgebungstemperatur:
-10 - 40 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,52*
€ 112,25*
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 112,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,98*
€ 115,60*
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 116,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,89*
€ 125,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.