Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusselement EuK 0-24mm 10kA T-Anschluss KKTA024SK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E021F51
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     745503
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlusselement EuK 0-24mm 10kA T-Anschluss KKTA024SK10
Weitere Informationen:
Anschlussart:
T-Anschluss
Für Seilquerschnitt:
0 - 0 mm²
Klemmbereich:
0 - 24 mm
Max. Kurzschlussstrom:
10 kA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6,5
€ 6,90*
ab € 121,11*
€ 121,11*
€ 5,46*
ab € 115,95*
€ 141,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,64*
€ 143,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,93*
€ 145,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,26*
€ 148,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.