Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler FCPC 2f opt 3,8dB OVT2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E022C81
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     235701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat verteiler
Verteiler FCPC 2f opt 3,8dB OVT2N
Weitere Informationen:
Anschlussart:
FC/PC
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
0 - 0 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
3.8 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
0 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Abzweiger, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,00*
€ 36,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,06*
€ 36,44*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 27,40*
€ 36,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,28*
€ 36,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,95*
€ 37,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.