Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstreifen Kst 9x51mm gr RAL7035 DAE12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzstück max. 6TE DAE 12
Distanzstück max. 6TE DAE 12
Artikel-Nr.:
     262-E022I28
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001287
EAN/GTIN:
     4012591118176
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckstreifen Kst 9x51mm gr RAL7035 DAE12
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
51 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckstreifen für Verteilereinbau, Abdeckstreifen für Zähler-/Verteilereinbau, Abdeckstreifen für Zählereinbau, Abdeckstreifen justierbar, Abdeckstreifen REG für Verteilereinbau, Abdeckstreifen REG für Zähler-/Verteilereinbau, Abdeckstreifen REG für Zählereinbau, Abdeckstreifen selbstverriegelnd, Abdeckstreifen sperrbar, Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung, Blindstreifen, Ersatz-Berührungsschutzabdeckung, Feldabdeckung, Geräteschlitzabdeckung, Verschlussstreifen, Verschlussstreifen für Verteilereinbau, Verschlussstreifen für Zähler-/Verteilereinbau, Verschlussstreifen für Zählereinbau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,23*
€ 31,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,51*
€ 31,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,47*
€ 31,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,89*
€ 32,15*
€ 5,00*
ab € 24,26*
€ 32,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.