Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterblech 270mm Kst 33x270mm IP44 unbeh FPBF27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     262-E022I34
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
hensel flanschplatte
Lüfterblech 270mm Kst 33x270mm IP44 unbeh FPBF27
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
33 mm mm
Für max. Anzahl Lüfter:
33
Geeignet für Gehäusebaubreite:
270 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
186 mm
Höhe:
270 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblech, Schranklüftung, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,78*
€ 23,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,86*
€ 23,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,87*
€ 23,30*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,60*
€ 24,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,33*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.