| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E022I74 Herst.-Nr.: 20001262 EAN/GTIN: 4012591117803 |
| |
|
| | |
| Lüfterblech 300mm Kst 300x50mm IP44 unbeh MIBF44 Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Breite: | 300 mm mm | Für max. Anzahl Lüfter: | 0 | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 300 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 110 mm | Höhe: | 50 mm mm | Montageart: | Flansch | Schutzart (IP): | IP44 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lüftergitter 300mm, gehäuse, zubehör, hensel flanschplatte, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblech, Schranklüftung, Zubehör für Schaltschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,32* | € 38,66* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,27* | € 38,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,66* | € 38,91* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,94* | € 39,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,96* | € 39,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|