Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutz Koax-Typen Rundkabel vi Ø2,7mm Kst B00080F0116


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
farbige Tülle für BNC EasyGrip Kabelstecker crimp J01002A0080, lila
farbige Tülle für BNC EasyGrip Kabelstecker crimp J01002A0080, lila
Artikel-Nr.:
     262-E023C95
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutz Koax-Typen Rundkabel vi Ø2,7mm Kst B00080F0116
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Geeignet für:
Rundkabel
Kabeldurchmesser:
2.7 - 2.7 mm mm
Steckverbinder:
Koax-Typen
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: telegärtner knickschutztülle, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle lila, BNC-Knickschutztülle, Durchführungstülle, Gummiendtülle, Isolationsschutztülle, Kabelschutz, Kabeltülle, Kennzeichnungstülle, Knickschutz, Leitungsschutz, Montagewannenschutztülle, RJ45-Tülle, Schutzschlauch, Schutztülle, Steckertülle, Tülle, Zugentlastung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,12721*
€ 0,21921*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,13711*
€ 0,23611*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,23611*
€ 0,28097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20711*
€ 0,24646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19811*
€ 0,23575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18211*
€ 0,21671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17411*
€ 0,20719
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13711*
€ 0,16316
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.