Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Rundsteckkupplung SUNCLIX 4qmm 40A Si IP65 Crimp ger PV-FT-CF-C-4-130-BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E025I20
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1805151
EAN/GTIN:
     4046356671774
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PV-Kupplungsbuchse
buchsenkontakt 4mm²
PV-Rundsteckkupplung SUNCLIX 4qmm 40A Si IP65 Crimp ger PV-FT-CF-C-4-130-BU
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 - 4 mm²
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Bemessungsspannung:
1500 V
Bemessungsstrom In:
40 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Kontaktausführung:
Buchse
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Umgebungstemperatur:
-40 - 85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,15*
€ 2,69*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,42*
€ 3,00*
50
Frei Haus
ab € 2,4736*
€ 3,0736*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,16*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,41*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 207,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1775880
ab € 0,1981*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.