Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger SL-K 1f gra- TVleerDAT 80x20mm grasw hfr SL200809159011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E026C34
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL200809159011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteträger
abdeckung hager
Geräteträger SL-K 1f gra- TVleerDAT 80x20mm grasw hfr SL200809159011
Weitere Informationen:
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Dekor:
ohne
Einsatztemperatur:
5 - 60 °C
Farbe:
graphitschwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe Sockelleistenkanal:
80 mm mm
Montageart Installationsgerät:
Standard
Montagerichtung:
horizontal
RAL-Nummer:
9011
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe Sockelleistenkanal:
20 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Doppeltank, Einzeltank, Gerätetank, Gerätetank für Heizungskanal, Geräteträger bestückt, Geräteträger für Sockelleistenkanal, Geräteträger leer, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 23,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,98*
€ 23,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,24*
€ 23,86*
1
€ 5,00*
ab € 17,41*
€ 24,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,08*
€ 30,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.