| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E027B03 Herst.-Nr.: 0064452 EAN/GTIN: 4030641644529 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 220-240VAC 30s SternDreieck Funktion SternDreieck MK7853NAC220-240V30S100MS Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 220 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Funktion Stern/Dreieck: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Zeitbereich: | 30 - 30 s s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter |
| | |
| |