| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E027B36 Herst.-Nr.: 0064311 EAN/GTIN: 4030641643119 |
| |
|
| | |
| Isolationswächter 1uF f.gem.Netz 2W 5-100kOhm Fehlerspeicherung möglich IL5880.12/300AC50-400HZ380-415V Weitere Informationen: | | Ansprechwert Impedanz 1: | 5 - 100 kOhm | Ansprechwert Impedanz 2: | 0 - 0 kOhm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Fehlerspeicherung möglich: | ja | Funktion: | für gemischte Netze | Netzableitkapazität: | 1 µF µF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Isolationswächter, dold&söhne isolationswächter, fi leitungsschutzschalter, Erdschlussrelais, Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlusswächter, Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät, Isolationsüberwachungseinrichtung, Isolationsüberwachungsgerät, Isowächter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 179,73* | € 221,84* | | | | | | 84 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 182,09* | € 223,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|