Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 51,5W 2800K E27 ellip SchalthäufBelieb 5100lm MASTERCITYWHCDO-ETPLUS50W/828E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 18563500 Natriumlampe 52 W E27 5150 lm 2800 K
Philips 18563500 Natriumlampe 52 W E27 5150 lm 2800 K
Artikel-Nr.:
     262-E027E64
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18563500
EAN/GTIN:
     8718291185635
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Halogen-Metalldampflampe MASTER 51,5W 2800K E27 ellip SchalthäufBelieb 5100lm MASTERCITYWHCDO-ETPLUS50W/828E
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
70 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2800 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
152 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
52 kWh
Lampenform:
ellipsoid
Lampenleistung:
51.5 W W
Lampenlichtausbeute:
97 lm/W Im/W
Lampenspannung:
70 - 86 V V
Lichtfarbe:
828
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
5100 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampe Röhrenform, Halogenmetalldampflampe, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenlampe röhrenform, halogenmetalldampflampe cdm, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 35,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,62*
€ 38,35*
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 41,86*
€ 47,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,23*
€ 47,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 45,28*
€ 59,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
15877600
ab € 38,98*
Ähnlich
Philips
15881300
ab € 38,91*
Ähnlich
Philips
15875200
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.