Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung natur GARGANOPINO sym direkt Kst 1000x20x10mm 62396901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E028I56
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62396901
EAN/GTIN:
     4021553007809
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
Abblendung natur GARGANOPINO sym direkt Kst 1000x20x10mm 62396901
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
natur
Höhe/Tiefe:
10 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 5,14*
3
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 5,14*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,18*
1
€ 5,46*
ab € 3,53*
€ 5,42*
1
€ 3,90*
ab € 4,00*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Josef Barthelme
62397901
ab € 3,74*
Sonstiges
Josef Barthelme
62398901
ab € 2,69*
Sonstiges
Josef Barthelme
62399901
ab € 4,20*
Sonstiges
Josef Barthelme
62399912
ab € 2,16*
Sonstiges
Josef Barthelme
62399914
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.