Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung GARGANOPINO sym direkt Kst 1000x20x10mm 62397901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     262-E028I97
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62397901
EAN/GTIN:
     4021553007762
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Abblendung GARGANOPINO sym direkt Kst 1000x20x10mm 62397901
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,46*
1
€ 5,00*
ab € 4,30*
€ 6,48*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,39*
€ 6,69*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,72*
€ 7,05*
1
€ 3,90*
ab € 4,86*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.