Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung sym direkt Kst 2000x3,8x15,6mm 62398202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARliano Kunststoffabdeck. klar 2m 62398202
GARliano Kunststoffabdeck. klar 2m 62398202
Artikel-Nr.:
     262-E028J06
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
Abblendung sym direkt Kst 2000x3,8x15,6mm 62398202
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
3.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
15.6 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,75*
€ 18,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,85*
€ 18,46*
€ 3,90*
ab € 14,45*
€ 20,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.