| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E028J09 Herst.-Nr.: 62398301 EAN/GTIN: 4021553009681 |
| |
|
| | |
| Abblendung ws GARLIANO sym direkt Kst 1000x19x15,6mm 62398301 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Abblendung | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dimmen | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | 180 ° | Breite: | 19 mm | Durchmesser: | 0 mm | Farbe: | weiß | Höhe/Tiefe: | 15.6 mm | Lichtaustritt: | direkt | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung: | symmetrisch | Länge: | 1000 mm | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | opal | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,65* | € 12,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,66* | € 12,69* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,82* | € 14,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,0331* | € 17,3431* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|