Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder GARGANOGARLIANO IP00 Zubehör 34x16x11,2mm 62399935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckhalter-Set 45G Montage 2 Stk, 4Schr/4Dübel 62399935
Eckhalter-Set 45G Montage 2 Stk, 4Schr/4Dübel 62399935
Artikel-Nr.:
     262-E028J99
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399935
EAN/GTIN:
     4021553014722
Suchbegriffe:
LED-Halter
Verbinder GARGANOGARLIANO IP00 Zubehör 34x16x11,2mm 62399935
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Breite:
16
Farbe:
ohne
Höhe/Tiefe:
11.2
Länge:
34
Schutzart (IP):
IP00
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,75*
€ 4,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,37*
€ 3,90*
ab € 3,11*
€ 4,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.