Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Baum ws 10LP Batt m.LM 524161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Holzbaum 524161
LED-Holzbaum 524161
Artikel-Nr.:
     262-E032B74
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     524161
EAN/GTIN:
     4001233524161
Suchbegriffe:
LED-Baum
hellum glühlampenwerk led-baum
led baum
LED-Baum ws 10LP Batt m.LM 524161
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
10
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Baum
Batteriebetrieben:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
10.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
298 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzklasse:
ohne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 11,47*
€ 14,77*
1
€ 5,46*
ab € 10,35*
€ 14,87*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,45*
€ 15,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.