Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Licht Stern Ø50mm IP20 AGL 578430


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E032C37
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     578430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierstern
Deko-Licht Stern Ø50mm IP20 AGL 578430
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Leuchter | Stern
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
50 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Nennspannung:
230 - 230 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 25,35*
€ 32,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 25,09*
€ 35,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.