Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 1000mm 16qmm Stift Z-SV-16/1N-1TE/F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E032D15
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269524
EAN/GTIN:
     4015082695248
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Phasenschiene
Sammelschienen
Phasenschiene 1ph 1000mm 16qmm Stift Z-SV-16/1N-1TE/F
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
1
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Länge:
1000 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Polzahl:
2
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: endkappen stromschiene eaton, endkappen stromschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 10,31*
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 11,99*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 11,32*
€ 13,70*
1
€ 5,46*
ab € 11,36*
€ 16,21*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 20,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.