Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p 250AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMN3-VEF250-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E032E72
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269308
EAN/GTIN:
     4015082693084
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 3p 250AIn IP20 opt.Motorantr Motorantrieb optional NZMN3-VEF250-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
500 - 2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 - 3000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.412,21*
€ 1.542,91*
Frei Haus
ab € 1.410,05*
€ 1.546,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.439,61*
€ 1.578,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.458,17*
€ 1.603,87*
Frei Haus
ab € 1.465,30*
€ 1.612,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,77*
€ 1.878,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.562,22*
€ 1.859,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,59*
€ 1.790,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,20*
€ 1.749,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.439,61*
€ 1.713,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,62*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,70*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 72,25*
Zubehör
Eaton
100669
ab € 106,54*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 106,16*
Zubehör
Eaton
100685
ab € 106,60*
Zubehör
Eaton
100782
ab € 79,54*
Zubehör
Eaton
100784
ab € 49,31*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 319,85*
Zubehör
Eaton
104545
ab € 342,65*
Zubehör
Eaton
104546
ab € 386,99*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 388,26*
Zubehör
Eaton
104550
ab € 388,47*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.